LEUZE - LE412BL2.1/4X-M12 - 50140163
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 50000 mm
Intensidad máx. de salida - 200 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50140163
Ref.Sonepar
508679
EAN
447850140163
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
50000 mm
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Sensor del diámetro:
12 mm
Longitud del sensor:
60 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Vidrio
Tiempo de reacción:
1 ms
Frecuencia de conmutación:
5 Hz
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


