LEUZE - LE49CI.UCH/TS-TB - 50130464
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 120000 mm
Distancia máxima de conmutación - 5000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130464
Ref.Sonepar
290175
EAN
8499212179116
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
120000 mm
Distancia máxima de conmutación:
5000 mm
Con reflector:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
104 mm
Longitud del sensor:
555 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
20 ms
Frecuencia de conmutación:
25 Hz
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


