LEUZE - LECTOR 2D FIJO DCR 202I FIX-M1-102-R3 - 50128783
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 43 mm
Altura - 61 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50128783
Ref.Sonepar
227204
EAN
8499213362760
Anchura:
43 mm
Altura:
61 mm
Grado de protección (IP):
IP65


