LEUZE - LEUZE PILOTO AZUL LED - 50130426

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Azul

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tipo de lámpara - LED

  • Receptáculo de color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50130426

Ref.Sonepar

508529

EAN

447850130426

Color:

Azul

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Azul

Grado de protección (IP):

IP66