LEUZE - LPS 36 - 50111325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Otros
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50111325
Ref.Sonepar
508372
EAN
8499094188367
Principio de escaneado:
Otros
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Intervalo de alimentación:
18...30 V
Anchura del sensor:
56 mm
Altura del sensor:
160 mm
Longitud del sensor:
74 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Principio de medición óptica para medición de distancias:
Otros
Estándar para interfaces:
Ethernet
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Con función de tiempo:
no


