LEUZE - LRT 8/24.14-150-S12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED UV
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Salida analógica -10 V… +10 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50119032
Ref.Sonepar
508448
EAN
8499094859786
Tipo de lámpara:
LED UV
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
48 mm
Longitud del sensor:
38 mm
Sensor del diámetro:
15 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de banda de frecuencia del espectro receptor:
Azul
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Clase protección de láser:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
35 mA
Tipo de luz:
Otros
Punto de luz:
4 mm²
Con conexión de fibra óptica:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
4000 mm
Frecuencia de conmutación:
1.5 Hz
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Con lente de intercambio:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Zinc
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Plástico
Con función de tiempo:
no
Número AWG:
0
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


