LEUZE - LS328/9D - 50122703
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 10000 mm
Distancia máxima de conmutación - 15000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50122703
Ref.Sonepar
508470
EAN
8499094860034
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
10000 mm
Distancia máxima de conmutación:
15000 mm
Con reflector:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Sensor del diámetro:
18 mm
Longitud del sensor:
46 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Longitud de onda del sensor:
620 nm
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


