LEUZE - LS3CL1.B/XX-M8 - 50137195
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 5000 mm
Distancia máxima de conmutación - 10000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50137195
Ref.Sonepar
587295
EAN
8499212179277
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
5000 mm
Distancia máxima de conmutación:
10000 mm
Con reflector:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
114 mm
Altura del sensor:
342 mm
Longitud del sensor:
183 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Clase protección de láser:
Clase 1
Longitud de onda del sensor:
650 nm
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


