LEUZE - LS46C-200-M12 - 50127044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 5000 mm
Distancia máxima de conmutación - 150000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50127044
Ref.Sonepar
508490
EAN
447850127044
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
5000 mm
Distancia máxima de conmutación:
150000 mm
Con reflector:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
205 mm
Altura del sensor:
763 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Longitud de onda del sensor:
630 nm
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


