LEUZE - LSSU 18-S12 - 50103365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Anchura del sensor - 15 mm
Altura del sensor - 15 mm
Longitud del sensor - 33 mm
Distancia ajustable - 0...0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50103365
Ref.Sonepar
508280
EAN
447850103365
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
15 mm
Longitud del sensor:
33 mm
Distancia ajustable:
0...0 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Longitud del intervalo de medición:
0...0 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Intervalo de alimentación:
10...10 V
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no


