LEUZE - LV461.1/P2-150-M8 AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA - 50118399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - PNP
Con función de eliminación - no
Tipo de tensión - CC
Anchura del amplificador - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50118399
Ref.Sonepar
290042
EAN
8499213363132
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Con función de eliminación:
no
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
10 mm
Altura del amplificador:
31 mm
Amplificador de longitud:
62 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Material de la carcasa:
Plástico
Con función de tiempo:
no


