LEUZE - LV463.XV7/4T-M8 - 50133962
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)
Con función de eliminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50133962
Ref.Sonepar
508603
EAN
447850133962
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con función de eliminación:
no
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
10 mm
Altura del amplificador:
315 mm
Amplificador de longitud:
72 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Frecuencia de conmutación:
50 Hz
Material de la carcasa:
Plástico
Con función de tiempo:
no


