LEUZE - M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Incoloro

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Tipo de lámpara - LED

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50135452

Ref.Sonepar

508631

EAN

447850135452

Color:

Incoloro

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE