LEUZE - MC336-S2-C02M12-A - 63001077
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - no
Anchura del sensor - 26 mm
Altura del sensor - 13 mm
Longitud del sensor - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63001077
Ref.Sonepar
313096
EAN
8499212182895
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura del sensor:
26 mm
Altura del sensor:
13 mm
Longitud del sensor:
36 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C


