LEUZE - MD 7XXP-11-82IO4-K050 - 50130601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 4
Material de superficie de contacto - Oro
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130601
Ref.Sonepar
508538
EAN
447850130601
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
4
Material de superficie de contacto:
Oro
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
50 mm
Altura:
32 mm
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


