LEUZE - MD 7XXP-11-82IO5-K050 - 50130604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 5
Material de superficie de contacto - Oro
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130604
Ref.Sonepar
574617
EAN
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Material de superficie de contacto:
Oro
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
50 mm
Altura:
32 mm


