LEUZE - MICRO DE SEGURIDAD BISAGRA S400-M4CB2-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Apertura forzada - sí
Tipo de contacto de conmutador - Interruptor de acción lenta
Anchura del sensor - 49 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000400
Ref.Sonepar
216872
EAN
8499093976118
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Apertura forzada:
sí
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Anchura del sensor:
49 mm
Altura del sensor:
225 mm
Longitud del sensor:
1006 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


