LEUZE - MICRO DE SEGURIDAD CON ENCLAVAMIENTO L200-M0C3-SLM24-L2G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 2.5 N
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 24...24 V
Anchura del sensor - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000653
Ref.Sonepar
783432
EAN
8499211314068
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
2.5 N
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
45 mm
Altura del sensor:
46 mm
Longitud del sensor:
1947 mm
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
60...60 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


