LEUZE - MICRO DE SEGURIDAD CON ENCLAVAMIENTO L300-M41C3-SL - 50132057
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 9750 N
Con desbloqueo de escape - sí
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50132057
Ref.Sonepar
802215
EAN
8499211566795
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
9750 N
Con desbloqueo de escape:
sí
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
404 mm
Altura del sensor:
2335 mm
Longitud del sensor:
793 mm
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...50 °C
Grado de protección (IP):
IP67


