LEUZE - MICRO DE SEGURIDAD DE BISAGRA S400-M4M12-T - 63000403
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Tipo de elemento de control - Otros
Apertura forzada - no
Tipo de contacto de conmutador - Interruptor de acción lenta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000403
Ref.Sonepar
831308
EAN
8499093822293
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de elemento de control:
Otros
Apertura forzada:
no
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Anchura del sensor:
49 mm
Altura del sensor:
22.5 mm
Longitud del sensor:
100.6 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
2 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP67


