LEUZE - ML2R-RM2 - 549997
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - sí
Compatible para el control de válvulas - no
Compatible para el control de sensores táctiles - no
Con entrada de arranque - no
Con circuito de realimentación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
549997
Ref.Sonepar
702113
EAN
8499210112276
Montaje en carriles posible:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Con entrada de arranque:
no
Con circuito de realimentación:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
160 mm


