LEUZE - MLC500T30-1200 - 68000312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Atenuación gradual posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68000312
Ref.Sonepar
703136
EAN
8499094041808
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
1266 mm
Longitud del sensor:
35.4 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
30 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Resolución de la cortina luminosa:
30 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
10 m
Altura del campo de seguridad:
1200 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
no
Control del reloj posible:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí


