LEUZE - MLC500T40-1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Atenuación gradual posible - no
Tipo de salida de conmutador de OSSD - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68000412
Ref.Sonepar
964643
EAN
8499093976132
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
1266 mm
Longitud del sensor:
35.4 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
40 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Resolución de la cortina luminosa:
40 mm
Resolución reducida:
no
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
20 m
Altura del campo de seguridad:
1200 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


