LEUZE - MLC500T40-300 - 68000403
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Atenuación gradual posible - no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 29 mm
Altura del sensor - 366 mm
Longitud del sensor - 354 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68000403
Ref.Sonepar
385890
EAN
176168000403
Atenuación gradual posible:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
366 mm
Longitud del sensor:
354 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
40 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Resolución de la cortina luminosa:
40 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
20 m
Altura del campo de seguridad:
300 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Longitud de onda del sensor:
940 nm
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí


