LEUZE - MLC510R14-300 RECEPTOR CORTINA ÓPTICA DE SEGURIDAD - 68001103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 2
Atenuación gradual posible - no
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68001103
Ref.Sonepar
242481
EAN
8499213362869
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
2
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
366 mm
Longitud del sensor:
354 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
14 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
380 mA
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
8 ms
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Resolución reducida:
no
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
18 V
Altura del campo de seguridad:
300 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros


