LEUZE - MLC510R40-1200 - 68001412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 2
Atenuación gradual posible - no
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68001412
Ref.Sonepar
964644
EAN
8499093976156
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
2
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
29 mm
Altura del sensor:
1266 mm
Longitud del sensor:
35.4 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
40 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
En cascada:
no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
380 mA
Temperatura ambiente:
-15...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
12 ms
Resolución de la cortina luminosa:
40 mm
Resolución reducida:
no
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
18 V
Altura del campo de seguridad:
1200 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Control del reloj posible:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros


