LEUZE - MLC520-S-14-1080 - 68601108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Atenuación gradual posible - no
Tipo de salida de conmutador de OSSD - PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 154 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68601108
Ref.Sonepar
738707
EAN
8499210667509
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Atenuación gradual posible:
no
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
154 mm
Altura del sensor:
1.08 mm
Longitud del sensor:
326 mm
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
14 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Con función de silenciador:
no
Conmutación posible:
no
Tiempo de reacción:
16 ms
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
6 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
18 V
Altura del campo de seguridad:
1.08 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Con bloqueo de reinicio:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí


