LEUZE - MLD-M003 ESPEJO DEFLECTOR - 66500200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Altura - 894 mm
Anchura - 52 mm
Diámetro exterior - 64.7 mm
Número de orificios de fijación - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66500200
Ref.Sonepar
210198
EAN
8499093068448
Forma:
Otros
Altura:
894 mm
Anchura:
52 mm
Diámetro exterior:
64.7 mm
Número de orificios de fijación:
4
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


