LEUZE - MLD-XM03 ESPEJO DEFLECTOR

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Otros

  • Altura - 894 mm

  • Anchura - 52 mm

  • Diámetro exterior - 64.7 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66500201

Ref.Sonepar

238602

EAN

447866500201

Forma:

Otros

Altura:

894 mm

Anchura:

52 mm

Diámetro exterior:

64.7 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE