LEUZE - MLD500-T2 - 66501100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Número de haces de luz - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66501100
Ref.Sonepar
508742
EAN
8499094862434
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Número de haces de luz:
2
Modelo:
Transmisor y receptor separados
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
500 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
50 m
Tipo de tensión:
CC
Separación entre haz de luz:
500 mm
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Longitud de onda del sensor:
850 nm
En cascada:
no
Con función de silenciador:
no
Con codificación de haz de luz:
no
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Conmutación posible:
no
Por notificación de fallo:
no
Sistema de análisis de condición:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
600 mm
Longitud:
64.7 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4


