LEUZE - MLD500-XT2L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transmisor y receptor separados
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Potencia de detección para cuerpos de prueba - 500 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Intervalo de transmisión del campo de seguridad - 70 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66502500
Ref.Sonepar
385887
EAN
176166502500
Modelo:
Transmisor y receptor separados
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
500 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
70 m
Tipo de tensión:
CC
Separación entre haz de luz:
500 mm
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Longitud de onda del sensor:
850 nm
En cascada:
no
Con función de silenciador:
no
Con codificación de haz de luz:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Conmutación posible:
no
Por notificación de fallo:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
600 mm
Longitud:
647 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


