LEUZE - MLD510-R3L-UDC-1300-S2 BARRERA SEGURIDAD - 426281

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0

  • Número de haces de luz - 3

  • Modelo - Transmisor y receptor separados

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

426281

Ref.Sonepar

301260

EAN

8499213363217

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Número de haces de luz:

3

Modelo:

Transmisor y receptor separados

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Potencia de detección para cuerpos de prueba:

400 mm

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Receptor

Tipo de tensión:

CC

Separación entre haz de luz:

400 mm

En cascada:

no

Con función de silenciador:

no

Con codificación de haz de luz:

sí

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con bloqueo de reinicio:

no

Conmutación posible:

no

Por notificación de fallo:

no

Sistema de análisis de condición:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

4