LEUZE - MLD510-R4 - 66533300

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 2

  • Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0

  • Número de haces de luz - 4

  • Modelo - Transmisor y receptor separados

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

66533300

Ref.Sonepar

508745

EAN

8499094452765

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

2

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Número de haces de luz:

4

Modelo:

Transmisor y receptor separados

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Tipo de salida de conmutador de OSSD:

PNP

Potencia de detección para cuerpos de prueba:

300 mm

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Receptor

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

380 mA

Tiempo de reacción:

25 ms

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

182 V

Tipo de tensión:

CC

Separación entre haz de luz:

300 mm

Temperatura ambiente:

55...55 °C

En cascada:

no

Con función de silenciador:

no

Con codificación de haz de luz:

sí

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con bloqueo de reinicio:

no

Conmutación posible:

no

Por notificación de fallo:

no

Sistema de análisis de condición:

no

Anchura:

52 mm

Altura:

1 mm

Longitud:

647 mm

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

4