LEUZE - MLD510-R4/A - 66533301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transmisor y receptor separados
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad - Interfaz Seguridad en el Trabajo AS
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Potencia de detección para cuerpos de prueba - 300 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66533301
Ref.Sonepar
508746
EAN
8499094657122
Modelo:
Transmisor y receptor separados
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Interfaz Seguridad en el Trabajo AS
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
300 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Tiempo de reacción:
30 ms
Separación entre haz de luz:
300 mm
Temperatura ambiente:
55...55 °C
En cascada:
no
Con función de silenciador:
no
Con codificación de haz de luz:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Conmutación posible:
no
Por notificación de fallo:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
1 mm
Longitud:
647 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4


