LEUZE - MLD535-RT3M - 66578200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Número de haces de luz - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66578200
Ref.Sonepar
508752
EAN
447866578200
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Número de haces de luz:
3
Modelo:
Transmisor y receptor en una carcasa
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
400 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
380 mA
Tiempo de reacción:
50 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
6 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
182 V
Tipo de tensión:
CC
Separación entre haz de luz:
400 mm
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Longitud de onda del sensor:
850 nm
En cascada:
no
Con función de silenciador:
sí
Con codificación de haz de luz:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
sí
Conmutación posible:
no
Por notificación de fallo:
no
Sistema de análisis de condición:
sí
Anchura:
52 mm
Altura:
900 mm
Longitud:
647 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4


