LEUZE - MLDSET-M2-1300L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia de detección para cuerpos de prueba - 400 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad - 6 m
Separación entre haz de luz - 400 mm
En cascada - no
Con función de silenciador - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66900026
Ref.Sonepar
618307
EAN
8499212182888
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
400 mm
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
6 m
Separación entre haz de luz:
400 mm
En cascada:
no
Con función de silenciador:
sí
Con codificación de haz de luz:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
sí
Conmutación posible:
no
Por notificación de fallo:
no
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


