LEUZE - MODULO 8E/4S NO SEGURO LEUZE MSI-EM-IO84NP-01 - 50132997
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada digital configurable - sí
Salida digital configurable - sí
Intensidad de entrada en la señal 1 - 3 mA
Tipo de salida digital - Transistor
Tensión de salida permitida - 30...162 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50132997
Ref.Sonepar
216964
EAN
8499213362661
Entrada digital configurable:
sí
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
3 mA
Tipo de salida digital:
Transistor
Tensión de salida permitida:
30...162 V
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
225 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
1208 mm
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


