LEUZE - MÓDULO DE SEGURIDAD MSI-SR4B-02 - 547951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia - no
Compatible para el control de válvulas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
547951
Ref.Sonepar
823991
EAN
8499211871271
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
no
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
no
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
Otros
Con entrada de arranque:
sí
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Liberación-retardo:
0.01...0.01 s
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
3
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
Ninguno
Categoría de parada según IEC 60204:
0
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
111 mm
Profundidad:
114.1 mm


