LEUZE - MODULO SENSOR AC-SCM5U-BT - 520151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del cable instalado previamente - 0.5 m
Longitud del cable configurable - no
Número de canales por ranura de conecto - 5
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M12
Tasa de voltaje - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
520151
Ref.Sonepar
210183
EAN
8499094861918
Longitud del cable instalado previamente:
0.5 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de canales por ranura de conecto:
5
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Tasa de voltaje:
24 V
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por toma:
1 A
Intensidad total máxima:
1 A
Material de superficie de contacto:
Sin tratamiento
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
sí
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-30...-30 °C
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
30 mm
Altura:
239 mm
Profundidad:
144 mm


