LEUZE - MSI-EM-I8-01 MÓDULO DE ENTRADA SEGURO - 50132992
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad de entrada en la señal 1 - 8 mA
Redundancia - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Apto para funciones de seguridad - sí
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 - Nivel e
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50132992
Ref.Sonepar
508585
EAN
447850132992
Intensidad de entrada en la señal 1:
8 mA
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Apto para funciones de seguridad:
sí
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Anchura:
225 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
1208 mm


