LEUZE - MSI-EM-IO84-01 - 50132990
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - no
Intensidad de entrada en la señal 1 - 8 mA
Tipo de salida digital - Transistor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50132990
Ref.Sonepar
385868
EAN
176150132990
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
8 mA
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
4 A
Tensión de salida permitida:
30...168 V
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
225 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
1208 mm


