LEUZE - MSI-RM2B-01 MÓDULO DE SEGURIDAD - 547954
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
547954
Ref.Sonepar
254327
EAN
8499094295959
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
250...250 V
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
no
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
no
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
Otros
Con entrada de arranque:
no
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Categoría de parada según IEC 60204:
Otros
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
175 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
1141 mm


