LEUZE - MSI-SR-2H21-01 RELÉS DE SEGURIDAD - 50133016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - sí
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 204...204 V
Tipo de función de conmutación para entradas - Contacto normalmente abierto (NA)
Con circuito de realimentación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50133016
Ref.Sonepar
271832
EAN
8499213363057
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
sí
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
204...204 V
Tipo de función de conmutación para entradas:
Contacto normalmente abierto (NA)
Con circuito de realimentación:
no
Con entrada de arranque:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
2
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
225 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
114 mm


