LEUZE - MSI-SR-LC31MR-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - sí
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 204...204 V
Tensión de alimentación DC - 204...204 V
Compatible para el control de interruptores de posición - sí
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50133006
Ref.Sonepar
625592
EAN
Montaje en carriles posible:
sí
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
204...204 V
Tensión de alimentación DC:
204...204 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
sí
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
sí
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
sí
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
sí
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
sí
Entradas de evaluación:
2 canales
Con entrada de arranque:
no
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
3
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
1
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
SIL según IEC 61508:
3
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
225 mm
Altura:
965 mm
Profundidad:
114 mm
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


