LEUZE - MTKS 20X30 REFLECTOR - 50040894
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 43 mm
Anchura - 202 mm
Montaje autoadhesivo - no
Con montante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50040894
Ref.Sonepar
287546
EAN
8499092976775
Forma:
Rectangular
Altura:
43 mm
Anchura:
202 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


