LEUZE - MTKS 20X40.1 - 50104130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 60 mm
Anchura - 20 mm
Diámetro exterior - 60 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50104130
Ref.Sonepar
314070
EAN
8499094610974
Forma:
Rectangular
Altura:
60 mm
Anchura:
20 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


