LEUZE - MTKS 30X50.1 REFLECTOR RECTANGULAR - 50104132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 75 mm
Anchura - 34 mm
Diámetro exterior - 75 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50104132
Ref.Sonepar
290023
EAN
8499094041662
Forma:
Rectangular
Altura:
75 mm
Anchura:
34 mm
Diámetro exterior:
75 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


