LEUZE - MTKS 40X60.1 - 50104131
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 60 mm
Anchura - 41 mm
Montaje autoadhesivo - no
Con montante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50104131
Ref.Sonepar
314523
EAN
8499094657085
Forma:
Rectangular
Altura:
60 mm
Anchura:
41 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


