LEUZE - ODS10L1.8/L6X-M12 - 50129528
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50129528
Ref.Sonepar
508518
EAN
447850129528
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
65 mm
Longitud del sensor:
55 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 1
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de tensión:
CC
Por notificación de fallo:
no
Material de superficie óptica:
Vidrio
Con función de tiempo:
no


