LEUZE - ODS110L1.3/LCT-M12 - 50138063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio de escaneado - Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Anchura del sensor - 23 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50138063
Ref.Sonepar
577229
EAN
8499212181256
Principio de escaneado:
Contacto de presión
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Anchura del sensor:
23 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Clase 1
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Tipo de tensión:
CC
Por notificación de fallo:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


